PCLNR 2525 M12 turning tool holder + CNMG ISO M indexable inserts
PCLNR2525 M12 - CNMG ISO M SRJ 17837902
Tuotenro 1970938738
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4066107005788 |
Manufacturer Part Number | 12232909 |
ISO-merkintä | PCLN R/L 2525 M12 IK G1/8 |
Varren korkeus | 25 mm |
Varren leveys | 25 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 150 mm |
Pään/kannan pituus | 28 mm |
Ohjelmointimitta | 32 mm |
Soveltuu kääntöterille (ISO) | CNM. 1204.. |
Malli | Oikea |
DIN | 4983 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661031 |
Gross Weight | 1,050 kg |