Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PCLNR 2525 M12 turning tool holder + CNMG ISO P index. inserts

PCLNR2525 M12 - CNMG ISO P SRJ 17837900

Tuotenro 1970938737

-
PCLNR 2525 M12 turning tool holder + CNMG ISO P index. inserts

Tuotenro 1970938737
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
Brand

ATORN

EAN

4066107005771

Manufacturer Part Number

12232908

ISO-merkintä

PCLN R/L 2525 M12 IK G1/8

Varren korkeus

25 mm

Varren leveys

25 mm

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Pään/kannan pituus

28 mm

Ohjelmointimitta

32 mm

Soveltuu kääntöterille (ISO)

CNM. 1204..

Malli

Oikea

DIN

4983

CN-nimike/tuontikoodinro

84661031

Gross Weight

1,050 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot