PE-Taittokalvo
PE-Taittokalvo (ei kutistelaatu)
PE-TAITTOKALVO 1500/3000 0,09 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
0992 905 911
- Koko 1500 / 3000 mm
- Vahvuus 0,09 mm
- 95 m/rll
Tiedot(X)
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Väri | Kirkas |
Leveys | 3 m |
Kalvon paksuus | 0,09 mm |