PE-taittokalvo, suojaukseen
PE-taittokalvo, suojaukseen
PE-TAITTOKALVO 1000/4000MM 0,2MM
Tuotenro 0992902400
EAN 4068362210884
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Taittokalvo on monipuolinen suojakalvo erilaisiin suojaustarpeisiin. PE-muovista valmistetut kalvot ovat kestäviä ja ne suojaavat kohdetta esimerkiksi pölyltä, lialta ja kosteudelta. Kätevänkokoinen rulla on kaksin- tai moninkerroin taiteltu rullalle ja vasta auki taiteltuna saavuttaa koko leveytensä.
- Monipuolinen suojakalvo
- Suojaamaan pölyltä, lialta ja kosteudelta
Ei höyrysulkumuoviksi
Tiedot(X)
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Väri | Väritön |
Leveys | 4000 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 35 m |
Kalvon paksuus | 0,2 mm |