Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PEDDINGHAUS magnetic bracket switchable 100x110x110 mm

KULMAMAGNEETTI KYTKIMEL 100X110X110x28MM

Tuotenro 1970927625

-
PEDDINGHAUS magnetic bracket switchable 100x110x110 mm

Tuotenro 1970927625
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
Application

Työkappaleiden tarkkaan suoristamiseen, nopea ja helppo käyttää kytkettävän magneettivoiman ansiosta.

Execution

  • Erilaisia kiinnikkeitä yleisimpiin sovelluksiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

PEDDINGHAUS

EAN

4016134005411

Manufacturer Part Number

0046000000

Sivun leveys

25 mm

Sivun pituus

110 mm

Kulma

90 astetta

CN-nimike/tuontikoodinro

85051910

Gross Weight

0,669 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot