Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PFERD abrasive flap disc, disc diameter 125 mm, grain 60, design M

LAMELLILAIKKA 125MM P60 POL CER 76085130

Tuotenro 1970928893

-
PFERD abrasive flap disc, disc diameter 125 mm, grain 60, design M

Tuotenro 1970928893
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
Brand

PFERD

EAN

4007220790168

Manufacturer Part Number

67689056

Aluslevyn/laikan halkaisija

125 mm

Karkeus, raekoko

60

Reiän halkaisija

22,23 mm

Levyn/laikan paksuus

14 mm

Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine

Keraaminen jyvä

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

13300 rpm

Pienasauman leveys vähintään

5 mm

Muoto/malli

Säteittäinen

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

68051000

Gross Weight

0,096 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot