PFERD flap wheel discs disc diameter 125 mm grain 40 version M
LAMELLILAIKKA 125MM P40 POLIFAN 76085110
Tuotenro 1970928766
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | PFERD |
EAN | 4007220790151 |
Manufacturer Part Number | 67689052 |
Aluslevyn/laikan halkaisija | 125 mm |
Karkeus, raekoko | 40 |
Reiän halkaisija | 22,23 mm |
Levyn/laikan paksuus | 14 mm |
Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine | Zirkoni-korundi (alumiinioksidi-zirkoni) |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12200 rpm |
Pienasauman leveys vähintään | 5 mm |
Muoto/malli | Säteittäinen |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 68051000 |
Gross Weight | 0,118 kg |