PFG-ankkuri, avokoukku
PFG-ankkuri avokuoukku sinkitty
PFG-ANKKURI AVOKOUKKU M10 ZN
Tuotenro 0904110125
EAN 4053479975443
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voimakkaasti laajeneva kiila-ankkuri, joka soveltuu asennettavaksi betoniin, luonnonkiveen ja umpitiileen; keskiraskaat ja raskaat kuormitukset
Ankkurin voimakkaan laajenemisen vuoksi se soveltuu asennuksiin myös heikompilaatuisissa ja vanhemmissa materiaaleissa tai esimerkiksi ontelolaatan onteloissa
Ankkurin voimakkaan laajenemisen vuoksi se soveltuu asennuksiin myös heikompilaatuisissa ja vanhemmissa materiaaleissa tai esimerkiksi ontelolaatan onteloissa
Tuotetiedot
Tiedot(X)
KäyttöalueLVIS- kone-, laite-, ja yleisasennukset sekä kalliokiinnitykset ja hissiasennukset
Ankkurin/tulpan halkaisija | 10 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 60 mm |