Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PHOTONIC LED cold light source F1, colour temperature 5500K

VALOLÄHDE-41613635

Tuotenro 1970927329

-
PHOTONIC LED cold light source F1, colour temperature 5500K

Tuotenro 1970927329
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
Application

Kuituoptinen valonlähde tekee vaikutuksen erinomaisella valoteholla. Soveltuu erinomaisesti stereomikroskooppisiin ja endoskooppisiin tarkastuksiin, joissa tarvitaan hyvää valaistusta. Vähäisen lämmönmuodostuksen ansiosta sopii myös lämpöherkille kohteille.

Execution

  • Kestävä metallikotelo
  • Kestävä ja energiatehokas LED-valonlähde
  • Ei tuuletinta, ei tärinää
  • Portaattomasti säädettävä kirkkaus
  • ESD-liitin

Advantage

  • Suuri valon tiheys pienellä pinnalla
  • täysin äänetön ja värinätön
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

PHOTONIC

EAN

4039247612024

Manufacturer Part Number

10030

Malli

F1

Polttimon /lampun tyyppi

LED

Värilämpötila

5500 K

ESD-liitin

Kyllä

Valonlähteen, lampun käyttöikä

50000 h

Syöttöjännite

24 V/DC

Nimellisjännite vähint./enint.

100 / 240 V/DC

CN-nimike/tuontikoodinro

94054239

Gross Weight

3,000 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Yleisadapteri

PHOTONIC
x 1 kpl

Taivutettava alaisin

PHOTONIC
x 1 kpl

Jaettu valorengas, jossa on tarkennuslisälaite

PHOTONIC
x 1 kpl

Polarisaatiosuodatin

PHOTONIC
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot