PHOTONIC LED cold light source F3000, colour temperature 5800K
VALOLÄHDE-41613637
Tuotenro 1970927330
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kuituoptinen valonlähde tekee vaikutuksen erinomaisella valoteholla. Soveltuu erinomaisesti stereomikroskooppisiin ja endoskooppisiin tarkastuksiin, joissa tarvitaan hyvää valaistusta. Vähäisen lämmönmuodostuksen ansiosta sopii myös lämpöherkille kohteille.
Execution
- Kestävä metallikotelo
- Portaattomasti säädettävä kirkkaus
- ESD-liitin
- Elektroninen suljintoiminto
- Kauko-ohjaus USB:n ja jalkakytkimen avulla (valmiustila, esiasetukset, himmennys)
- Kaikki asetukset (kirkkaus/suljin/strobo) on helppo määrittää
Advantage
- Suuri valon tiheys pienellä pinnalla
- portaaton kirkkauden säätö 1-100 % (välkkymätön)
- Älykäs tuulettimen ohjaus vähentää melupäästöjä
- Kirkkaus sekä sulkimen/strobovalon parametrit voidaan määrittää erikseen
Tiedot(X)
Brand | PHOTONIC |
EAN | 4053625129362 |
Manufacturer Part Number | 10060.1 + ELN-3.001 |
Malli | F3000 |
Polttimon /lampun tyyppi | LED |
Värilämpötila | 5800 K |
ESD-liitin | Kyllä |
Valonlähteen, lampun käyttöikä | 30000 h |
Syöttöjännite | 12 V/DC |
Nimellisjännite vähint./enint. | 100 / 240 V/DC |
CN-nimike/tuontikoodinro | 94054239 |
Gross Weight | 5,800 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!