PHOTONIC LED swan neck light Hi-Power Spot, 2 arm, with control unit
LED-HI-POWER-SPOT-2-ARMIG-41613761
Tuotenro 1970927338
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Joustavaan ja tarkkaan valaistukseen mikroskopiassa. LED HI-Power Spot voidaan kiinnittää suoraan telineeseen adapterilla, joten se sopii yksilöllisiin, tilaa säästäviin sovelluksiin.
Execution
- Joustavat kaarevat varret
- Kaksi laadukasta LED Hi-Power Spot -kohdevaloa
- Kohdevalot voidaan kytkeä erikseen
- Ohjausyksikkö, jossa jatkuva kirkkauden säätö
Advantage
- Yhtenäinen, neutraali valkoinen valo, joka on jatkuvasti himmennettävissä, aaltoilematon ja välkkymätön
- Kirkkaus vastaa yhtä 150 W:n halogeenivalonlähdettä
scope of supply and services
LED Hi-Power Spot, 2 vartta, ohjausyksikkö ja virtalähde
Tiedot(X)
Brand | PHOTONIC |
EAN | 4053625129379 |
Manufacturer Part Number | 10068 |
Jalkojen/varsien määrä | 2 KPL |
Varren pituus | 480 mm |
Värilämpötila | 5000 K |
Polttimon /lampun tyyppi | LED |
CN-nimike/tuontikoodinro | 94054239 |
Gross Weight | 1,425 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!