Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PHOTONIC LED universal transmitted light without control unit, 120 x 19 mm

LÄPIVALAISUVALO-SEGMCTRL-41613693

Tuotenro 1970927337

-
PHOTONIC LED universal transmitted light without control unit, 120 x 19 mm

Tuotenro 1970927337
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
Application

Yhdessä sopivan ohjausyksikön kanssa kohteiden tasaiseen, varjottomaan ja yhtenäiseen valaistukseen. Suora sijoitus stereomikroskoopin työpinnalle.

scope of supply and services

Läpi kulkeva LED-valo ilman ohjausyksikköä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

PHOTONIC

EAN

4053625048120

Manufacturer Part Number

619-20-052

Ulkohalkaisija

120 mm

Sisähalkaisija

55 mm

Mattalasin halkaisija

90 mm

LED-lamppujen määrä

40 KPL

Polttimon /lampun tyyppi

LED

Valonlähteen, lampun käyttöikä

25000 h

Korkeus

19 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

94054239

Gross Weight

0,250 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot