Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PI Täyttöventtiili+kahva 3 BAR

Täyttöventtiili, PI, kahva, 3 bar
PI TÄYTTÖVENTTIILI JA KAHVA 3BAR

Tuotenro 0891385907

EAN 4053479960234

-
PI Täyttöventtiili+kahva 3 BAR

Tuotenro 0891385907
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
Täyttöventtiili helpottaa työskentelyä lisäämällä säiliöön helposti täyttöpaineen ja varmistaa tehokkaan pesuaineen levityksen korkealla paineella. Vaihda käsipumppu paineilmaliitinkahvaan ja saavuta täysi paine ilman vaivaa. Yhteensopiva useiden eri paineilmaliittimien kanssa, varmistaen monipuolisen käytettävyyden.

Täyttöventtiilikahva on suunniteltu helpottamaan työskentelyä ja varmistamaan tehokkuus. Sen ergonominen muotoilu tekee käytöstä mukavaa ja tehokasta. Venttiili rajoittaa paineen 3 bar ja sen laadukas rakenne takaa pitkän käyttöiän ja luotettavuuden. Tämä venttiilikahva on ihanteellinen valinta kaikille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssään.



  • Helpottaa työskentelyä, kun säiliöön saadaan helposti lisättyä täysi paine; pesuaineen levitys on tehokkaampaa hyvällä paineella

  • Vaihdetaan käsipumpun tilalle ja paine säiliöön saadaan paineilmaverkosta

  • Paineilmaliitin: Würth 2000, Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 yhteensopiva

  • Säiliöpaineen saavuttaessa 3bar, täyttöventtiili katkaisee ilman tulon
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

206,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot