POE-öljy POE 100
POE-öljy, 100
POE ÖLJY 100 HYBRID 210ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen vuotovirtojen kestävyys korkeajännitteisissä ilmastointijärjestelmissä
Erittäin hyvin vettähylkivä
- Ei johda sähköä
- Ei vaikuta sähköosiin
Erinomainen vakaus, suojaa kompressoria kulumiselta
- Älä sekoita muihin ilmastointilaitteiden kompressoriöljyihin
- Säilytä öljyä suojassa kosteudelta
- Käytä avattu purkki nopeasti, älä säilytä pitkiä aikoja
Edellä kuvatut käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Suosittelemme testaamaan tuotteen ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.
Tiedot(X)
Ajoneuvojen sähköisten ilmastoinnin kompressorien huoltoon, voiteluun ja jäähdytykseen sekä R134a- ja R1234yf-ilmastointipiirien liikkuviin ja kääntyviin osiin
Lisää kompressoriöljyä käytettyä määrää tai ajoneuvon valmistajan suosituksia vastaava määrä ilmastointipiiriin ilmastointilaitteen huoltolaitteen tai suuttimen kautta
Sisältö/tilavuus | 210 ml |
Tiheys/ominaispaino | 0,964 g/cm³ |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 11 mm²/s |
Perusöljyn viskositeetin edellytykset | 100 °C lämpötilassa |
Sulamispiste | -30 °C |
Leimahduspiste min. | 274 °C |
Vesiliukoinen | Ei |
Viskositeetti/tasaisuus | Neste |
Höyrynpaine | 110 kPa |
Höyrynpaineen edellytykset | 20°C:n lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!