PREISSER INOX vernier callipers 300 mm
TYÖNTÖMITTA 300 MM 31083030
Tuotenro 1970922282
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ulko- ja sisämittojen mittaamiseen.
Execution
- Perusasteikossa ja nonius-asteikossa heijastamaton mattakromattu pinta
- 2 asteikkoa: mm/tuuma
Tiedot(X)
Brand | HELIOS-PREISSER |
EAN | 4029713200985 |
Manufacturer Part Number | 6060231503 |
Näyttö, lukema | Nonius |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-300 mm |
Nonius-asteikkojako | 0,05 mm |
Leuan pituus | 90 mm |
Sisäiset mitta-asteikot | 10 mm |
Mittakärjet | Kyllä |
Hienosäätö | Kyllä |
Paikannuksen tyyppi | Lukitusruuvilla |
Kalibrointiryhmä | A |
ISO | 13385-1 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,751 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta