PREISSER concentricity gauge, 650 mm distance between centres, 200 mm tip height
MITTAUSPENKKI-AY-H200-35485100
Tuotenro 1970926532
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Akselien aksiaalisen ja radiaalisen poikkeaman tarkkuuden mittaamiseen.
Execution
- Kiinnityspöytä valmistettu kovasta luonnonkivestä, tasaisuustoleranssi standardin DIN 876 mukainen, tarkkuus 1. Säädettävä 3-pisteinen pöytälaakerituki, jossa teräskuulat.
- Korkealaatuiset vastimet valurautaa, oikeassa vastimessa liikuteltava holkki (isku 20 mm), säätö käsivivulla. Vasemmassa vastimessa kiinteä holkki. Sileiksi hiotut pinnat.
- Vaihdettavat keskityspisteet MT 2 -kannan ja vakiopaineliitännän ansiosta
scope of supply and services
1 kiinnityspöytä, 1 mittausteline, 1 vastinpari, 60° MT 2 -keskityspiste
Tiedot(X)
Brand | HELIOS-PREISSER |
EAN | 4029713284299 |
Manufacturer Part Number | 0783012 |
Kärjen korkeus | 200 mm |
Kärkileveys enintään | 650 mm |
Pohjalevyn pituus x leveys | 1100 x 180 mm |
Uran leveys | 14 mm |
Paino | 135 kg |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318080 |
Gross Weight | 135,000 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!