Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PREISSER measuring stand 420 mm height with adjustment thread

MITTAUSTUKI-AY-H200-35485450

Tuotenro 1970926533

-
PREISSER measuring stand 420 mm height with adjustment thread

Tuotenro 1970926533
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
Application

Käyttöön HP-samankeskisyyslaitteissa.

Execution

  • Projektio 100 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HELIOS-PREISSER

Manufacturer Part Number

6060783070

Korkeus

420 mm

Kärjen korkeus

200 mm

Kidan leveys, ulkonema

100 mm

Sovittimen halkaisija

8 mm

Uran leveys

14 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90318080

Gross Weight

8,000 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot