Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PREISSER prismatic inserts max. contact face 15 mm

PIDIKE-AY-H50+75-35482032

Tuotenro 1970935376

-
PREISSER prismatic inserts max. contact face 15 mm

Tuotenro 1970935376

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HELIOS-PREISSER

Manufacturer Part Number

6060780021

Halkaisija enint.

15 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90318080

Gross Weight

0,338 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot