PREISSER shaft testing instrument MULTICHEK comfort
MITTAUSPENKKI-L670-35705010
Tuotenro 1970926536
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | HELIOS-PREISSER |
EAN | 4029713277666 |
Manufacturer Part Number | 6060788104 |
Pituus (kokonaispituus) | 670 mm |
Kärkileveys enintään | 550 mm |
Kärjen korkeus | 75 mm |
Uran leveys | 10 mm |
Pohjalevyn pituus x leveys | 200 x 120 mm |
Paino | 32 kg |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90172039 |
Gross Weight | 31,000 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!