Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PRO-kourusetti, jakajasarja

Jakajasarja, v-laat., PRO WUS/WUSK/RWB/US/USK/RW
KOURUSETTI TYÖPÖYDÄN VETOLAATIKKOON 38OS

Tuotenro 0957361140

EAN 4046778515489

-
PRO-kourusetti, jakajasarja

Tuotenro 0957361140
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
PRO-sarjan tyypin WUS/WUSK/RWB työpöydille, tyypin US/USK vetolaatikostoille ja RW-asennusvaunuille tarkoitettu kourusetti/jakajasarja (jakolevyt ja välijakajat) optimoi tilankäyttöä.

38-osainen kourusetti (3 eri kokoista kourua)


  • Sopii työpöytien laatikohin, joissa sisäsyvyys 590 mm

  • Korkeus 70 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu laatikon korkeudelle

40 mm

Soveltuu vetolaatikostolle

PRO WUS / WUSK / RWB / US / USK / RW

Materiaali

HIPS - iskunkestävä polystyreeni

Jakajien määrä

38 KPL

PRO-kourusetti, jakajasarja sisältää:
Jakolevy
4 x
Jakolevy

DIVIDRPLT-F.DRWRCAB-150X150X29-2PCS

Kuvaus:
150 x 150 x 29 mm; 2 KPL
Drawer divider for workbenches, cabinets and trolleys for clear, optimum use of space
Määrä: 4 x
Jakolevy
4 x
Jakolevy

DIVIDRPLT-F.DRWRCAB-150X150X29-3PCS

Kuvaus:
150 x 150 x 29 mm; 3 KPL
Drawer divider for workbenches, cabinets and trolleys for clear, optimum use of space
Määrä: 4 x
Jakolevy
4 x
Jakolevy

DIVIDRPLT-F.DRWRCAB-150X150X29-4PCS

Kuvaus:
150 x 150 x 29 mm; 4 KPL
Drawer divider for workbenches, cabinets and trolleys for clear, optimum use of space
Määrä: 4 x
Jakoseinä
10 x
Jakoseinä

DIVIDRPRTION-F.DRWRCAB-RED-W70MM

Kuvaus:
Jakajan leveys: 70 mm
For dividing the trough plates
Määrä: 10 x
Jakoseinä
10 x
Jakoseinä

DIVIDRPRTION-F.DRWRCAB-RED-W44MM

Kuvaus:
Jakajan leveys: 44 mm
For dividing the trough plates
Määrä: 10 x
Jakoseinä
20 x
Jakoseinä

DIVIDRPRTION-F.DRWRCAB-RED-W32MM

Kuvaus:
Jakajan leveys: 32 mm
For dividing the trough plates
Määrä: 20 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot