Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PRO-välijakajasetti/-sarja

Välijakajasarja, PRO WUS/WUSK/RWB/US/USK/RW
VÄLIJAKAJASETTI TYÖPÖYDÄN VETOLAATIK 4OS

Tuotenro 0957361370

EAN 4046778515526

-
PRO-välijakajasetti/-sarja

Tuotenro 0957361370
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
PRO-sarjan tyypin WUS/WUSK/RWB työpöydille, tyypin US/USK vetolaatikostoille ja RW-asennusvaunuille tarkoitettu vetolaatikon jakajasarja.
  • Sopivat työpöytien laatikohin, joissa sisäsyvyys 590 mm

  • Korkeus 70 mm

  • Metallia

0957 361 370 4-osainen, 0957 361 371 6-osainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu laatikon korkeudelle

70 mm

Lokeroiden määrä

4 KPL

Soveltuu vetolaatikostolle

PRO WUS / WUSK / RWB / US / USK / RW

PRO-välijakajasetti/-sarja sisältää:
Vetolaatikoston lokerokisko
1 x
Vetolaatikoston lokerokisko

CPRTRL-(F.DRWRCAB-UK/UG/WUK/WUG)-A-70

Kuvaus:
Soveltuu laatikon korkeudelle: 70 mm
For drawer cabinet made from zinc-plated sheet steel with slots on both sides
Määrä: 1 x
Vetolaatikoston lokeron välijakaja
2 x
Vetolaatikoston lokeron välijakaja

CPRTSEPR-(F.DRWRCAB-UK/UG/WUK/WUG)-70MM

Kuvaus:
Soveltuu laatikon korkeudelle: 70 mm
Määrä: 2 x