Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PTFE-Kierreteippi TOPSEAL

Kierteentiivistysnauha, PTFE, TOPSEAL
PTFE-TEIPPI TOPSEAL

Tuotenro 0985030183
EAN 4053479985879

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Putkiteippi kierreliitosten tiivistämiseen esim. hydrauli- ja paineilmajärjestelmissä, jäähdytyslaitteissa sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä
  • Kestää hyvin monia voimakkaita kemikaaleja kuten: bensiini, petroli, propaani, butaani, öljy, bentseeni, kerosiini, maakaasu

  • Ei sovellu fluorille, tietyille fluoriyhdisteille eikä sulille alkalimetalleille

  • Erittäin pieni kitka-kerroin

  • Palamaton (ASTM D-635 ja D-470)

  • Ei vanhene

  • Ei rispaannu

  • Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä

  • Kestää kosteutta ja UV-valoa

  • Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa

  • Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta

  • Paksu teippi; helppo tehdä kierretiivistys
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Paino / m²

1.3 g

Paksuus

0.1 mm

Leveys

12 mm

Pituus (kokonaispituus)

12 m

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-200 – 260 °C

Enimmäispaine

30 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot