PTFE Lankaputket
LANKAPUTKI 0.8-1.0 MM PTFE. 5M SININEN
Tuotenro 098490006
EAN 4036584055743
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
MIG/MAG-polttimen laadukas Teflon langanjohdin/lankaputki takaa sujuvan langansyötön ilman takertelua. Alumiini-, ruostumattoman & haponkestävän teräksen hitsauslangoille sopiva lankaputki. Valikoimista löytyy usempi vaihtoehto, valitsemalla oikean lankaputken poltintyypin, -pituuden ja langanhalkaisijan mukaan varmistat hitsauspolttimesi optimaalisen toiminnan ja sujuvan langansyötön - tällöin hitsaus on myös mielekästä ja tehokasta.
- MIG/MAG-polttimen teflon langanjohdin
- Alumiini, RST/HST langalle
- Valitse oikea lankaputki poltintyypin, -pituuden ja langanhalkaisijan mukaan
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | MB15, MB 240, MB 501 |
Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle | 0,8-1,0 mm |
Tuotteen paino | 148 g |
Pituus | 5 m |