PTFE-Teippi Maxitape
Kierretiivistenauha, PTFE, Maxitape
PTFE-TEIPPI 0,10 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Maxitapea käytetään kaikenlaisten kierreliitosten tiivistykseen esim. hydrauliikkajärjestelmissä, paineilmalla, jäähdytyslaitteissa, lämmitys- ja ilmastointilaitteissa. Voidaan käyttää kaikenlaisille materiaaleille (rauta, metalli, muovi, kuidut yms.). Kierreteippi sopii hyvin käytettäväksi laitteissa, joissa asetetaan suuret vaatimukset hygienialle (sairaalat, elintarviketeollisuus ja vastaavat).
- Kestää monia kemikaaleja (paitsi fluoria, tiettyjä fluoriyhdisteitä ja sulia alkalimetalleja).
- Erittäin pieni kitka-kerroin. Palamaton (ASTM D-635 ja D-470). Ei vanhene.
- Kestää kosteutta ja UV-valoa. Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa.
- Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä.
- Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta. Teippi ei sovellu hapelle.
Tiedot(X)
Paino / m² | 0,7 g |
Paksuus | 0,1 mm |
Leveys | 12 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 12 m |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -200 – 160 °C |
Enimmäispaine | 30 bar |