Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PTFE-Teippi Original unitape Garde L

Kierretiivistenauha, PTFE, alkuper.unitape Grade L
PTFE-TEIPPI 0,075 MM

Tuotenro 0985030181

EAN 5708923098009

-
PTFE-Teippi Original unitape Garde L

Tuotenro 0985030181

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Unitape sopii laitteisiin, joissa on vettä ja ilmaa.

Unitapea käytetään kaikenlaisten kierreliitosten tiivistykseen esim. jäähdytyslaitteissa, lämmitys- ja ilmastointilaitteissa. Voidaan käyttää kaikenlaisille materiaaleille (rauta, metalli, muovi, kuidut yms.). Kierreteippi sopii hyvin käytettäväksi laitteissa, joissa on suuret vaatimukset hygienialle (sairaalat, elintarviketeollisuus ym).



  • Kestää monia kemikaaleja (paitsi fluoria, tiettyjä fluoriyhdisteitä ja sulia alkalimetalleja).

  • Erittäin pieni kitka-kerroin. Palamaton (ASTM D-635 ja D-470). Ei vanhene.

  • Kestää kosteutta ja UV-valoa. Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa.

  • Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä.

  • Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta. Teippi ei sovellu hapelle.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paino / m²

0,35 g

Paksuus

0,075 mm

Leveys

12 mm

Pituus (kokonaispituus)

12 m

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-200 – 100 °C

Enimmäispaine

20 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot