Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PTFE-kierretiivistysteippi

PTFE-kierretiivistenauha
PTFE TEIPPI 0,08 MM

Tuotenro 0985030180

EAN 4099618555558

-
PTFE-kierretiivistysteippi

Tuotenro 0985030180

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käytetään kierreliitosten tiivistämiseen

Kestää kaikkia aggressiivisia aineita



Ei liimaudu eikä turpoa


Estää siksi kierteen jumiutumisen



Kierreliitännän asennon muuttaminen ja rajoitettu auki kiertäminen on sallittua.

Huomautus

Koska lämpötila ja paine ovat toisistaan riippuvaisia, molemmat eivät saa olla enimmäistasolla samanaikaisesti. Lisäksi kuljetettava aine vaikuttaa teknisiin tietoihin. Sen vuoksi, ja koska tuotteella on monia käyttötapoja, tekniset tiedot ovat vain viitteellisiä (katso myös DVGW-hyväksyntä).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paino / m²

0,2 g

Paksuus

0,08 mm

Leveys

12 mm

Pituus (kokonaispituus)

12 m

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-200 – 80 °C

Enimmäispaine

10 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot