PU pneumatic hose
PU pneumatic hose
WSAFE
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Inre slangdiameter | 9,5 mm |
Slangens ytterdiameter (A) | 13,5 mm |
Längd (L) | 10 m |
Design | Med wSafe 2000-kopplingar |
Böjningsradie | 26,6 mm |
Min./max. temperaturområde, villkor | -20 till 60 °C |
Sprängningstryck | 64 bar |
Max. arbetstryck | 16 bar |
Färg | Röd |
Material | Polyuretan |