PU pneumatic spiral hose, wSafe 2000 set
PU pneumatic spiral hose, wSafe 2000 set
HOSE-PN-COIL-SET-ID8,0MM-L4M-S
WSAFE
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Max. arbetstryck | 10 bar |
Inre slangdiameter | 8 mm |
Slangens ytterdiameter (A) | 12 mm |
Arbetslängd | 4 m |
Längd (förlängt läge) | 5 m |
Diameter (D) | 65 mm |
Antal delar i sortiment/set | 3 Stck(pcs) |