Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PU-vaahtoliimapistooli Lyhyt

Vaahtopistooli, 1K-vaahdolle, lyhyt putki
VAAHTOLIIMAPISTOOLI

Tuotenro 0891152004

EAN 4050641885029

-
PU-vaahtoliimapistooli Lyhyt

Tuotenro 0891152004
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
Vaahtopistooli lyhyellä putkella PU-pistoolivaahtojen levittämiseen
  • Alumiinirungon ja vahvistetun polypropeenikahvan ansiosta pistooli on kevyt ja miellyttävä käyttää

  • Entistä lyhyempi (75 mm) suutin parantaa ergonomiaa ja helpottaa työskentelyä

  • Tarkka virtauksensäätö mahdollistaa siistin jäljen

  • Mukana Y:n muotoinen kaksisuuntainen levityssuutin, joka soveltuu tiilien kiinnittämiseen

  • Vaahtopistoolin voi purkaa

Muista myös PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean (0892 160) sekä Vaahtosuuttimet sarja (0891 152 401).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vaahtopistooli on erityisesti kehitetty polyuretaanipohjaiselle rakennusliimalle (PU-vaahtoliima)


Soveltuu käytettäväksi myös muuntyyppisten levitettävien vaahtojen kanssa

Materiaali

Alumiinipohjainen seos, ALMG3

Väri

Punainen

Tuotteen paino

325,000 g

Pituus (kokonaispituus)

75 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot