PUR Glue in dispenser system
PUR Glue in dispenser system
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehållets vikt | 500 g |
Behållare | Flaska |
Kemisk bas | Polyuretan |
Densitet | 1,13 g/cm³ |
Färg | Brun |
Min. andel fasta ämnen | 97 % |
Min. filmdragningstemperatur | 5 °C |
Viskositet | 3500 mPas |
Viskositetsförhållanden | vid 20 °C |
Stressgrupp | D4 |
Min./max. träfukt | 7-11 % |
Villkor för öppentid | vid 20 °C och 50 % luftfuktighet |
Min. presstryck | 0,98 bar |
Min./max. temperaturbeständighet för det härdade materialet | -40 till 100 °C |
Min./max. bearbetningstemperatur | 15 till 25 °C |
Max. appliceringskvantitet i ytsammanfogning | 250 g/m² |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Month |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | ≤ 25 °C, förseglad, stående, torr och skyddad från solljus |
Innehåll | 442 ml |