Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PUR-liima annostelukorkilla, läpikuultava

PUR-liima annostelukorkilla, system
PUR LIIMA DOS 500G

Tuotenro 0892100177

EAN 4062856948185

-
PUR-liima annostelukorkilla, läpikuultava

Tuotenro 0892100177

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Voidaan käyttää erinomaisesti myös silloin, kun puun kosteuspitoisuus on kohonnut

Erinomaiset vettä hylkivät ominaisuudet


Testattu D4-laatu, joka vastaa standardia DIN EN 204. Saksan ikkunatekniikan instituutin (Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim) testaama.



Hyvä lämpövakaus


Soveltuu lujiin liimaliitoksiin ulkotiloissa



Kätevä annostelukorkki


Kierrettävän korkin ansiosta työskentely on siistiä – suutinkärki ei tukkeudu ja korkin saa suljettua nopeasti



Yleiskäyttöön


Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Soveltuu myös erinomaisesti kosteisiin puumateriaaleihin



Turpoava


Turpoava liima täyttää raot helposti



Ei värjääntymisriskiä


Värjääntymistä ei ilmene myöskään puussa, jossa on runsaasti parkkihappoa

Huomautus

Alustavilla testeillä tulee varmistaa, että asianmukaiset kiinnittymisominaisuudet saavutetaan kyseessä olevalle mallille ja puutyypille. Saarnille suosittelemme pinnan esikäsittelyä muoville, puulle ja kivelle tarkoitetulla pohjusteella (tuotenro 089010062). Öljyinen puu tulee liimata välittömästi käsittelyn jälkeen erottavan kerroksen muodostumisen ehkäisemiseksi.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Kaikkien puutyyppien liimaamiseen, erityisesti ulkona. Vastaa rasitusryhmää D4 standardin DIN/EN 204 mukaisesti. Lämpöä ja vettä kestäviin puurakenteisiin sekä puun ja puupohjaisten materiaalien liittämiseen toisiinsa tai metalliin, kumiin, betoniin ja erilaisiin muoveihin.



Tyypilliset käyttökohteet:


  • Ikkunoiden ja ovien liimaaminen; - veneiden rakentaminen

  • Sisä- ja ulkorakentaminen

  • (Puisten) tikkaiden ja puutarhakalusteiden liimaaminen

  • Polyuretaanista tai polyesteristä valmistettujen sandwich-levyjen liimaaminen

  • Kova solumuovi ja vaneri- tai kovamuovilevyt (Duropal jne.)

  • Ovien ja liukuovien karmien liimaaminen

  • Portaat ja porraskaiteet, kaiteet

  • Kehysten liimaaminen

  • Parvekekaiteet

  • Puutarhakalusteet ja aidat

  • Asennusliitokset, pintaliitokset, levyliitokset ja palojen liimaaminen

  • MDF-levyjen liittäminen

  • Reunalistat, vaneriviilut ja massiivipuulistat

  • Havupuut, lehtipuut ja eksoottiset puut sekä lastulevyt

  • Rakennuspaneelien, keraamisten materiaalien, betonimateriaalien ja kovien solumuovien liimaaminen
Ohjeet

Levitä PUR-liimaa suoraan pullosta tai liimalastalla toiselle puolelle pölyttömälle ja rasvattomalle pinnalle ja huokoisten materiaalien kummallekin puolelle. Toisen materiaaleista


on oltava imukykyistä. Poista tuoreet liimaroiskeet PU-puhdistusaineella. Vanhat liimajäänteet voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Sisällön paino

500 g

Tuotepakkaus

Pullo

Kemiallinen perusta

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

1,13 g/cm³

Väri

Ruskea

Kiinteiden aineiden osuus vähint.

97 %

Kalvonmuodostuslämpötila vähint.

5 °C

Viskositeetti

3500 mPas

Viskositeetti, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Rasitusryhmä

D4

Puun kosteus vähint./enint.

7-11 %

Avoin aika, edellytykset

20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Puristuspaine vähint.

0,98 bar

Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 100 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

15 – 25 °C

Käytettävä määrä pintakiinnityksessä enint.

250 g/m²

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

≤25°C lämpötilassa, tiiviisti suljettuna, pystyasennossa, kuivassa ja suojassa auringonvalolta

Sisältö/tilavuus

442 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot