PUR-paineilmaletku
PU-paineilmaletku
PU-LETKU 9,5MM S2000-LIITTIMET L=10M
WSAFE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parempi työskentelymukavuus ja monipuoliset käyttömahdollisuudet
Polyuretaanista (PU) valmistetut paineilmaletkut ovat kevyempiä ja joustavampia kuin PVC-letkut eivätkä taitu yhtä helposti.
Ei painehäviötä, paras mahdollinen tehon hyödyntäminen
Letkun sileä sisäpinta ehkäisee ilmanvastusta ja mahdollistaa nopean ilmavirtauksen.
Hyvä UV-kestävyys ja erittäin hyvä öljyjen, liuottimien ja muiden vedettömien liuosten kestävyys
Vahvat kangassisukset ja korkealaatuinen esteripohjainen polyuretaanipinnoite
- Ei sovellu maalaukseen.
- Ei sovellu erityisen kosteisiin olosuhteisiin tai vedelle.
Tiedot(X)
Letkun sisähalkaisija | 9,5 mm |
Letkun ulkohalkaisija (A) | 13,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 10 m |
Malli | wSafe 2000 -liitoksilla |
Taivutussäde | 26,6 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 60 °C |
Räjähdys-/murtumispaine | 64 bar |
Käyttöpaine enint. | 16 bar |
Väri | Punainen |
Materiaali | Polyuretaani |