Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PUR-paineilmaletku

PU-paineilmaletku
PUR-PAINEILMALETKU 8X12MM, 25M

Tuotenro 0699942812

EAN 4048539289462

-
PUR-paineilmaletku

Tuotenro 0699942812
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
Erittäin kestävä suora PU-paineilmaletku

Parempi työskentelymukavuus ja monipuoliset käyttömahdollisuudet


Polyuretaanista (PU) valmistetut paineilmaletkut ovat kevyempiä ja joustavampia kuin PVC-letkut eivätkä taitu yhtä helposti.



Ei painehäviötä, paras mahdollinen tehon hyödyntäminen


Letkun sileä sisäpinta ehkäisee ilmanvastusta ja mahdollistaa nopean ilmavirtauksen.



Hyvä UV-kestävyys ja erittäin hyvä öljyjen, liuottimien ja muiden vedettömien liuosten kestävyys


Vahvat kangassisukset ja korkealaatuinen esteripohjainen polyuretaanipinnoite

Huomautus
  • Ei sovellu maalaukseen.

  • Ei sovellu erityisen kosteisiin olosuhteisiin tai vedelle.
Ohjeet
Huom. liittimien kanssa: 0699944812 PUR-LETKU 8MM X 10M + LIITT. , 0699944116 PUR-LETKU 11MM X 10M + LIITT.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun sisähalkaisija

8,0 mm

Letkun ulkohalkaisija (A)

12,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

25 m

Malli

Ilman varusteita

Taivutussäde

35,2 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 60 °C

Räjähdys-/murtumispaine

64 bar

Käyttöpaine enint.

16 bar

Väri

Punainen

Materiaali

Polyuretaani

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Runko-/pikaliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille

WÜRTH 2000 RUNKOLIITIN 8MM PUR

Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 8MM PUR

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Jarruputkileikkuri, katkaisupihdit enintään halkaisijan > 22 mm muoviputkille

JARRUPUTKILEIKKURI

Enintään ∅ 22 mm:n muoviputkille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot