PUR-spiraaliletku DUO kaksoisletku
Jarruspiraaliletku DUO
PU-JARRULETKU DUO PUN/KELT
Tuotenro 0885320710
EAN 4053479957999
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
PUR-letku on hyvin muotonsa pitävä. Se ei murru taitettaessa ja palautuu nopeasti muotoonsa sekä alkuperäiseen mittaansa. Sillä on laaja käyttölämpötila-alue, ja se pysyy joustavana myös pakkasella.
PUR-letkulla on jopa 5 kertaa parempi iskunkestävyys kuin vastaavalla polyamidiletkulla. Se kestää erittäin hyvin myös kulutusta, öljyä, polttoaineita ja UV-säteilyä. DUO-letkun letkut (punainen ja keltainen) ovat sisäkkäin ja niiden taipuminen heti liittimien jälkeen on pyritty estämään erillisellä metallispiraalilla. Liitin M16x1,5 ulkokierre.
Tiedot(X)
Työpituus | 4,5 m |
Kierteiden määrä | 16 KPL |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 85 °C |