PURlogic® Flex elastinen 1K -pistoolivaahto
1-komponenttinen pistoolivaahto, PURLOGIC Flex
PURLOGIC FLEX ELASTINEN PISTOOLIVAAHTO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asiantuntijoiden ja johtavien ikkunavalmistajien suosittelema
Erittäin hyvä elastisuus
- Erittäin joustava ja estää siten merkittävästi vaahdon repeytymisriskiä. (Noin 3 kertaa joustavampi kaupallisesti saatavilla oleviin PU-vaahtoihin verrattuna.)
- Estää lämpösillat
Sopii talvikäyttöön
- Alin pinnan ja ympäristön lämpötila -15 °C
- Alin purkin lämpötila 0 °C
- Elastinen myös pakkasella
Tuotteen ominaisuudet on testattu
- Komponenttitesti
- Sauman äänieristys
- Lämmönjohtavuus
- Ilmanläpäisevyys
- Vesihöyryn läpäisevyys
- Testatut energiansäästöominaisuudet
- Yleinen rakennusviranomaisen testaustodistus
- EMICODE-sertifioitu
Hienosoluinen ja tasainen vaahtorakenne
Kestää ikääntymistä
Korkea tyhjennysaste
EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.
Täyttää keskimmäisen eristekerroksen eristämistä koskevat RAL-vaatimukset.
Tarttuu betoniin, kiveen, kovaan PVC:hen, metalliin ja puuhun. Ei tartu polyeteeniin, silikoniin, PTFE-muoviin eikä rasvaan. PURLOGIC FLEX -vaahtoa voidaan levittää tavallisilla vaahtopistooleilla. Huokoiset ja imukykyiset materiaalit on käsiteltävä pohjusteella. Kovettumatonta vaahtoa ei saa päästää kosketuksiin märän liiman kanssa.
Rakenneliitossaumojen tiivistysjärjestelmät ift-sertifiointiohjelman QM360: 2014, rek.nro 188 7050098 mukaisesti
EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt: EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristöön ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Käy normaaleihin vaahtopistooleihin
Tiedot(X)
Ikkunaliitosten, putkien läpivientien, seinien läpivientien/aukkojen, seinäliitosten, onteloiden, kylmäautojen, kylmiöiden, kattorakenteiden muutokset, rullakaihdinten koteloiden ja ikkunalautojen tiivistämiseen, eristämiseen ja täyttämiseen.
Ravista purkkia voimakkaasti noin 20 kertaa ennen käyttöä. Pintojen tulee olla puhtaat, kiinteät, pölyttömät ja rasvattomat. Pohjusta erittäin imukykyiset pinnat. Tartuntapinnat on kostutettava vedellä ennen vaahdon levittämistä. Kostuta uudelleen, jos vaahtoa levitetään useita kertoja. Kierrä purkki pistooliin - älä kierrä liikaa tai kallista purkkia tämän toimenpiteen aikana. Vaahto jatkaa laajenemista levittämisen jälkeen. Vaahtoroiskeet on puhdistettava välittömästi PURLOGIC CLEAN -puhdistusaineella (tuotenro 0892 160). Puhdista pistooli ja venttiili huolellisesti käytön jälkeen. Jos haluat keskeyttää työn, jätä purkki kiinni pistooliin, käännä annosteluruuvi täysin kiinni, jotta pistooli sulkeutuu tiiviisti. Jos pistoolia ei aiota käyttää pitkään aikaan, se on huuhdeltava seuraavasti: Kierrä PU-vaahdon puhdistusaine pistooliin (kierrettävä sovitin). Paina liipaisinta ja valuta ulos tuotetta, kunnes ulos tulee kirkasta nestettä. Poista lisäksi huolellisesti vaahtojäämät pistoolin ulkopuolelta PU-vaahdon puhdistusaineella. Purkin sisältö on käytettävä 4 viikon kuluessa.
Kemiallinen perusta | Polyuretaani |
Väri | Harmaa |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Irtotiheys | 24 kg/m³ |
Solurakenne | Keskikarkea - hieno |
Solurakenne, edellytykset | testattu Würthin testausmenetelmien mukaan |
Kosketuskuiva, kun on kulunut | 6 min |
Kosketuskuiva, edellytykset | 23 °C ja suhteellinen kosteus 50 % |
Leikattavissa, kun on kulunut | 20 min |
Leikattavissa, edellytykset | 23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50% |
Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut | 12 h |
Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut, edellytykset | 23°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Käsittelylämpötila vähint. | 5 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 25 °C |
Käsittelylämpötila, ympäristö vähint. | -15 °C |
Käsittelylämpötila ympäristö enint. | 25 °C |
Käsittelylämpötila, alusta vähint. | -15 °C |
Käsittelylämpötila, alusta enint. | 25 °C |
Käsittelylämpötila vähint., purkki | 0 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 90 °C |
Rakennusmateriaaliluokka | B2 - Normaalisti syttyvä |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN 4102 -standardin mukaisesti |
Lämmönjohtavuus λ | 0.035 W/(m*K) |
Puristuslujuus | 5 N/cm² |
Puristuslujuus, edellytykset | DIN 53421 -standardin mukaisesti |
Vetolujuus vähint. | 5 N/cm² |
Liitosten äänieristys | 60 dB |
Liitosten äänieristyksen edellytykset | 10 mm ja 20 mm leveä liitos |
UV-säteilyn kestävyys | Ei |
Leikkauslujuus | 3 N/cm² |
Riittoisuus (tilavuus) noin | 27 l |
Sisältö/tilavuus | 750 ml |
Tuotepakkaus | Aerosolipurkki |
Sisällön paino | 872 g |
HCFC- vapaa | Kyllä |
CFC-vapaa (polttoaine) | Kyllä |
Fluorihiilivety - vapaa | Kyllä |
HFC - vapaa | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 20°C lämpötilassa |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!