PVC-eristys-/suojaputki
PVC-eristys-/suojaputki
MUOVISUKKA 12MM MUSTA
Tuotenro 077112
EAN 4011231770934
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Palamista hidastava, itsestään sammuva
EN 60684 -standardin mukainen
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Komponenttien, johtojen ja kaapelien asennusten suojaamiseen, niputtamiseen ja eristämiseen.
Sisähalkaisija | 12 mm |
Seinän paksuus | 0,8 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Syttyvyys | Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti |
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus | 10 kV/mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Silikoni - vapaa | Kyllä |