PVC-eristysnauha
Sähköteippi, PVC
SÄHKÖTEIPPI MUSTA 228SK 19MM X 20M
Tuotenro 09856252
EAN 4058794185850
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tulenkestävä
- Lämmön ja kylmyyden kestävä.
- Erittäin joustava.
- Erinomainen tarttuvuus.
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Polyvinyylikloridi |
Väri | Musta |
Leveys | 19 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 20 m |
Paksuus | 0,19 mm |