PVC käsine Joka Oiler
PVC käsine, Joka Oiler
JOKA OILER KÄSINE 9
Tuotenro 0899435929
EAN 4053479965963
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vahva ja erittäin notkea vinyylirukkanen, jossa pehmeä, nukattu puuvillavuori.
- Pysyy notkeana kylmässä.
- Ei kestä orgaanisia liuottimia.
- Pituus 250 mm.
Kat.3 EN 388 EN 374
Tiedot(X)
Koko | 9 |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Sisäpinta | Puuvillavuori |
Standardit | EN 374, EN 388 |
Kategoria | III |
Pituus (kokonaispituus) | 250 mm |
Materiaalin paksuus | 1,7 mm |
Väri | Musta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!