Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PVC-käsine PIRAT

Pirat PVC -suojakäsineet
PITKÄVARTINEN KÄSINE ICL PIRAT10

Tuotenro 0899435094

EAN 4053479965918

-
PVC-käsine PIRAT

Tuotenro 0899435094
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
  • Suojaa ihoa happamilta ja emäksisiltä kemikaaleilta, hiilivedyiltä ja liuottimilta (katso EN374 /AKL määritelmästä)

  • Vedenpitävät käsineet

  • Interlock-puuvillavuori

  • Ulkopinta viimeistelty sileäksi

  • Antibakteerinen käsittely
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii koneenrakennukseen, kemianteollisuuteen, maatalouskemikaalien käsittelyyn, jalostukseen, kierrätykseen ja jätteiden keruuseen.

Koko

10

Materiaali

Vinyyli

Sisäpinta

Interlock-puuvillavuori

Standardit

EN 374, EN 388, EN 420

Kategoria

III

Pituus (kokonaispituus)

580 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot