Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pääpanta

Pääpanta, Linc Screen II
PÄÄPANTA LINCOLN LINCSCREEN II

Tuotenro 0984700904

EAN 4053479982380

-
Pääpanta

Tuotenro 0984700904
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
Pääpanta Lincscreen II - hitsausmaskiin.

Lincoln Electricin Linc Screen II -hitsausmaskin vaihtopääpanta. Se on suunniteltu korvaamaan rikkoutunut alkuperäinen pääpanta. Pääpannassa on molemmin puolin säätöpyörät, jotka mahdollistavat tarkan istuvuuden säätämisen.



  • Varaosa rikkoutuneen pääpannan tilalle

  • Sisältää tarvittavat kiinnikkeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

206 mm

Korkeus

200 mm

Paksuus

104 mm

Väri

Musta, Harmaa

Tuotteen paino

102,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot