Pääpanta Suprabeam S-sarjan otsavaloon
Pääpanta Suprabeam S-sarjaan
PÄÄPANTA SUPRABEAM S-SARJAN OTSAVALOON
Tuotenro 0827809188
EAN 5704049906440
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suprabeam S-sarjan pääpanta tarjoaa erinomaisen istuvuuden ja mukavuuden, joka on suunniteltu kestämään kaikissa olosuhteissa. Silikoniraita varmistaa pitävyyden ja kestävyyden, mikä tekee tästä pääpantasta luotettavan kaikkiin tarpeisiin. Käyttömukavuuden ja turvallisuuden lisäksi tämä pääpanta on myös tyylikäs ja käytännöllinen valinta niille, jotka arvostavat laadukasta ja kestävää varustetta.
- Pääpanta Suprabeam S-sarjan otsavaloon
- Varustettu silikoniraidalla
Ei sisällä kypäräkiinnikettä
Tiedot(X)
Materiaali | Vinyyli |
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 500 mm |
Tuotteen paino | 25 g |
Väri | Musta-harmaa |