Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pääpanta sähköasentajan suojavisiiriin

Pääpanta ilman visiiriä, sähköasentajille
PÄÄPANTA SÄHKÖASENTAJAN SUOJAVISIIRIIN

Tuotenro 9501010648

EAN 4065746461184

-
Pääpanta sähköasentajan suojavisiiriin

Tuotenro 9501010648
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
  • Pääpanta ergonomisella muotoilulla

  • Säätörengas takaa täydellisen istuvuuden

  • Säädettävä nauha, jolla voidaan muuttaa pääpannan korkeutta

  • Visiirin voi taittaa ylös
Huomautus

Pääpanta toimitetaan ilman visiiriä

Luokitus U EN166 3 8 9 AT

Visiiri tuotenumerolla 0899 210 14

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PP - polypropeeni

Malli

Vahva

Väri

Sininen

Standardit

EN 166

Kategoria

III

Tuotteen paino

220,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot