Päävirtakytkin 12V/24V
Päävirtakytkin 12V/24V
PÄÄVIRTAKYTKIN AVAIMELLA 1000A
Tuotenro 096380 768
EAN 4053479971445
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tässä käytännöllisessä päävirtakytkimessä on helppokäyttöinen ON-OFF kytkin irroitettavalla avaimella, mikä tekee virran kytkemisestä ja katkaisemisesta nopeaa ja vaivatonta. Kiinnitysreikien väli on 40 mm, mikä mahdollistaa kytkimen asentamisen helposti ja turvallisesti. Tämä 12V/24V kytkin kestää jatkuvaa 100/75A virtaa ja hetkellistä 24 V 1000 A virtaa, varmistaen luotettavan ja tehokkaan toiminnan työkaluissa, koneissa ja laitteissa.
- ON-OFF kytkin Irroitettavalla avaimella
- Kiinnitysreikien väli 40 mm
- 12V/24V
- Virrankesto jatkuva 100/75 A, hetkellinen 24 V 1000 A
Tiedot(X)