Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Päävirtakytkin 24V

Päävirtakytkin 24V
PÄÄVIRTAKYTKIN 2500A

Tuotenro 096380 769

EAN 4053479971452

-
Päävirtakytkin 24V

Tuotenro 096380 769
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
Tehokas ja luotettava ON-OFF -kytkin irroitettavalla avaimella lisää turvallisuutta

Perinteinen metallirunkoinen päävirtakytkin, jossa on 2-napaa. Päävirtakytkin on varustettu kätevällä ON-OFF -kytkimellä, jossa on irroitettavalla avaimella, joka takaa helpon käytön ja turvallisuuden. Kiinnitysreikien 100 mm väli mahdollistaa helpon asennuksen ja käytön erilaisissa ympäristöissä.


Soveltuu laitteisiin, joiden jännite on 24 V ja jotka tarvitsevat jatkuvaa 250 A virtaa sekä hetkellistä 2500 A virtaa, varmistaen luotettavan ja tehokkaan toiminnan työkaluissa, koneissa ja laitteissa.



  • ON-OFF kytkin irroitettavalla avaimella

  • Kiinnitysreikien väli 100 mm

  • 24V jatkuva 250 A, hetkellinen 2500 A
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot