Pahvilaatikko
Pahvilaatikko
PAHVILAAT 28 280X185X125 25KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Avattava varovasti-merkki
- Myyntierä 25 kpl
Tiedot(X)
Ulkopituus | 280 mm |
Ulkoleveys | 185 mm |
Ulkokorkeus | 125 mm |
Sisäpituus | 276 mm |
Sisäleveys | 181 mm |
Sisäkorkeus | 121 mm |
Aaltopahvin tyyppi | C |
Kuormitus enint. | 260 kg |