Paineenmittausliitin, BSP ulkokierre
Mittausliitin, WD Tiivistys, uk
MITTAUSLIIT. M16X2-1/4" UK BSP, WD TIIV.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinteä asennus järjestelmään.
- Soveltuu paineenmittaus letkuliittimelle
- 16x1,5 tai 16x2,0 ulkokierre
Asennus esim. lohkoon tai muuhun tasopintaan.
- WD (muoto-E) tiivistys
- BSP G-kierre
Muovinen suojahattu
Tiedot(X)
Liitäntäkierre (G) | M16 x 2 |
Liitäntäkierre 2 | UK G BSP 1/4 |
Materiaali, suojus | Muovi |
Tiivisteen tyyppi | WD-tiiviste |
Liitäntäkierteen pituus (l th) (i) | 12 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 47 mm |
Käyttöpaine | 630 bar |
Kierteen halkaisija | 13.2 mm |
Tuotteen paino | 52.000 g |
Materiaali | Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214 |