Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineenmittausliitin, BSP ulkokierre

Mittausliitin, WD Tiivistys, uk
MITTAUSLIIT. M16X2-3/8" UK BSP, WD TIIV.

Tuotenro 5973920038

EAN 4061975831019

-
Paineenmittausliitin, BSP ulkokierre

Tuotenro 5973920038

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käytetään järjestelmien paineenmittaukseen.

Paineenmittausliitin hydrauliikkajärjestelmiin. Soveltuu paineenmittausletkuliittimelle ja asennetaan esim. lohkoon tai muuhun tasopintaan.



  • 16x2,0 ulkokierre

  • WD (muoto-E) -tiivistys

  • BSP G-kierre

  • Muovinen suojahattu

  • Soveltuu paineenmittausletkuliittimelle

  • Asennus esim. lohkoon tai muuhun tasopintaan.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre (G)

M16 x 2

Liitäntäkierre 2

UK G BSP 3/8

Materiaali, kärkikuppi /suojus

Muovi

Tiivisteen tyyppi

WD-tiiviste

Liitäntäkierteen pituus (l th) (i)

12 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

47 mm

Käyttöpaine

630 bar

Kierteen halkaisija

16,7 mm

Tuotteen paino

68,000 g

Materiaali

Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot