Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineensäädin Integroidulla letkunmurtoventtiilillä

Paineensäädin, letkunmurtoventtiili
PAINEENSÄÄDIN 1-4BAR KV KOMBI

Tuotenro 09848982
EAN 4024835248594

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Käytetään erityisesti hitsaamisessa

  • Portaaton säätö 1,0–4,0 baaria

  • Kierrettävä kytkentä estää letkun kiertymisen

  • Kytkentä: DIN/yhdistelmä x R 3/8" vasen

  • Virtaus: 12 kg tunnissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liitäntäkierre

DIN/Combi x UK R 3/8

Kaasun kulutus / h

12 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hitsauspoltin, titaani

KAASUPOLTIN TITANIUM 26KW HALK 34MM

Bitumihitsauslevyjen kuivaukseen, sulattamiseen ja asennukseen
x 1 kpl
Hitsauspoltin, titaani

KAASUPOLTIN TITANIUM 86KW HALK 50MM

Bitumihitsauslevyjen kuivaukseen, sulattamiseen ja asennukseen
x 1 kpl
Hitsauspoltin, titaani

KAASUPOLTIN TITANIUM 114KW HAL 60MM

Bitumihitsauslevyjen kuivaukseen, sulattamiseen ja asennukseen
x 1 kpl
Korkeapaineletku Hitsauspolttimille

NESTEKAASULETKU 6MM + 3/8SK L=10M

x 1 kpl