Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineensäädin KOSAN 0,5 - 2 bar PV

Paineensäädin 5 ja 11 kg, 0,5-2bar PV, Sievert
PAINEENSÄÄDIN KOSAN 0,5 - 2 BAR PV

Tuotenro 0984306602
EAN 4056807018218

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tulityöohjeen mukainen nestekaasu-laitteisto sisältää aina paineensäätimen ja letkunmurtoventtiilin. Paineensäätimet varmistavat aina oikean paineen kaikissa tehtävissä lämpötilasta riippumatta. Letkunmurtoventtiili katkaisee automaattisesti kaasun virtauksen, jos letku vahingoittuu tai irtoaa liittimestä. DIN-DVGW-testatut.



Harrastuskäyttöön sekä pieniin korjaustöihin tarkoitettu säädin**



Ei Grilleihin ym matalapainelaitteisiin



** Kun tähän paineensäätimeen liitetään letkunmurtoventtiili 0984 87 saadaan Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeen mukainen laitteisto

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liitäntäkierre

3/8 x 3/8 (vasenkätinen kierre)

Enimmäispaine

2 bar

Kaasun kulutus / h

8 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot