Paineensäädin MD 10 bar
Paineensäädin Camozzi MD sarja
MD1 PAINEENSÄÄDIN+MITTARI 10BAR, 1/4" SK
Tuotenro 0699009104
EAN 4062856499892
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Camozzi huoltolaitteet MD1-sarjan paineensäädin, jolla pystytään säätämään ulostulevaa painetta. Mukana 12 bar painemittari.
- Laitteella pystytään säätämään ulostulevaa painetta.
- Syöttöpainealue: 0 - 16 bar
- Ulostulopainealue 0,5 – 10 bar
- Nimellisvirtaama 1800 l/min
- Painemittari 12 bar mukana
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
Tiedot(X)
Koko | 1 (1/4) |
Liitäntäkierre | 1/4" |
Virtausmäärä | 1800 l/min |
Käyttöpaine vähint./enint. | 0-16 bar |